卓上シーラー(カッター付)
10mm幅の強力なシールが可能な卓上のインパルス(瞬間通電)シーラーです。
ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着袋が溶着できます。
シール寸法(mm)10×200
消費電力(W)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×375×270
質量(kg)4.8
仕様溶着専用
付属品ヒーター×2、PTFEシート×2、カッター刃×1
TGK品番053-54-52-41
トラスコ品番360-3768
厚さ(mm)(シール最大)0.4(ポリプロピレンはシール厚み:0.3まで)
電圧(V)100
シール時間(sec)0.3~1.5
加熱方式インパルス
内容量1台