ライトビジョン2 ルーペ付きレンズ

ライトビジョン2 ルーペ付きレンズ 3M(スリーエム)

角度調整機能付LEDライト内蔵保護メガネです。
暗くて狭いのぞき込み作業の際、手元が明るく便利です。
レンズ下部に拡大鏡が付いており、作業現場などで小さな文字を読み込む際に便利です。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 規格ANSI規格適合(Z87.1) 電源ボタン電池(CR2032・付属) 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.0 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39573265 11478 388-1059 +2.0
2,600
 
 
取扱い終了
39573274 11479 388-1067 +2.5
2,865
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする