超かるメット(超軽量FRP製MP型)
高級感のある塗装仕上げで、艶のある外観です。
耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強く、高い遮熱効果があります。
高機能ヘッドバンドEPAを採用し、片手で簡単に調整でき、ぐらつき防止機能もあります。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
- 用途
- 飛来・落下物・墜落時保護用。
- 仕様
- ワンタッチバックルあごひも付
- トラスコ品番
- 388-1172
- 材質
- (帽体)特殊軽量FRP樹脂
- 質量(g)
- 320
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 223×264×150
- 色(帽体)
- ホワイト
- 名入れ
- 可
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03






















![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)