108BEPZW 超かるメット(超軽量FRP製MP型) 谷沢製作所 39573642

超かるメット(超軽量FRP製MP型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可名入れ可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39573642
品番
108BEPZW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

高級感のある塗装仕上げで、艶のある外観です。
耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強く、高い遮熱効果があります。
高機能ヘッドバンドEPAを採用し、片手で簡単に調整でき、ぐらつき防止機能もあります。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
388-1172
材質
(帽体)特殊軽量FRP樹脂
質量(g)
320
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×264×150
色(帽体)
ホワイト
名入れ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする