使い捨て防じんマスク 8510J DS2

使い捨て防じんマスク 8510J DS2 3M(スリーエム)

ソフトインナーカバーウェブやドッグイヤー形状を採用し、顔への密着性を高めるとともに柔らかな装着感が得られます。
また、長時間の使用にも安心できる高性能防じんマスクです。

用途溶接、研磨作業 国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM463号) 使用限度時間(h)24 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)27 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値)27 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下 質量(g)11 トラスコ品番394-6665 寸法(mm)125×155 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39574315 8510JDS2
2,790
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/723/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする