ワイヤーロープ巻取式 ウルトラロック
テンションインジケーター付フック採用で落下の有無が簡単に確認できます。
ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。(約4kN)上部取り付け部が回転し設置しやすい構造です。
リザーブラインで最大繰り出し時にも衝撃が緩和されます。
仕様
安全帯構造指針適合品
台付ロープ・引き寄せロープ・カラビナ付
最大使用荷重(kg)120
ワイヤー径(Φmm)4.3
落下距離(m)0.6以内
落下衝撃荷重(kN)4.0
内容量1台
台付ロープ・引き寄せロープ・カラビナ付