特定小電力トランシーバー
防塵、防水性能タイプです。
ポリカーボネート製ボディによる高い堅牢性です。
ワンタッチで音量を下げるTOPキーを搭載しています。
種類特定小電力トランシーバー
仕様交互通話:20チャンネル、中継通話:27チャンネル(中継器別売)
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド型チャージャー、マイクプラグ固定金具、ベルトクリップ
トラスコ品番393-5931
長さ(mm)(アンテナ)96.3
色ブラック
質量(g)125
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×22.5×99.8
受信可能距離(通話距離)市街地:約100~200m、郊外:約1~2km
出力(mW)10
内容量1台