ハイパワーデジタルトランシーバー

ハイパワーデジタルトランシーバー バーテックススタンダード

従来の特定小電力トランシーバーに比べ、500倍の出力で広いエリアをカバーします。
IP57相当の優れた防じん・防水性能です。
周りが騒がしい場所でも、聞き取りやすい最大700mW出力の音声です。
アルミダイキャストシャーシ採用の衝撃に強い堅牢ボディーです。

用途
大規模工場などの広域連絡に最適。
設備点検での地下から地上への連絡に最適。
防災・安全管理などでの緊急を要する連絡に最適。
仕様
交互通話:30チャンネル
防じん・防水機能付
RoHS指令適合品
付属品リチウムイオンバッテリー、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、ストラップ、申請書類一式 トラスコ品番382-5787 長さ(mm)(アンテナ)100 ブラック 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×41×97 受信可能距離(通話距離)市街地:約1km、郊外地:約1~4km 出力(mW)5/1(切り替え可能) 内容量1台
注意
※ご使用には登録申請が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39581534 VXD10
60,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする