曜日別特売

ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 - 初田製作所ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 - 初田製作所ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 - 初田製作所ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 - 初田製作所
(1件のレビュー)

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39584212PEP41.2約13秒3~5m
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39584221PEP62.0約15秒3~6m
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39584203PEP206.0約17秒4~7m
30,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39584203
2019-08-18
用途: 火災が起きた時に使います。
株式会社デリカウェーブ

いつも通り速やかに届きました。まだ使ってないので性能はわかりません。使用期限が切れたら火災訓練に使います。その時に性能が判るでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする