ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) - ヤマトプロテック
(3件のレビュー)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。

用途
事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式仕様リサイクルシール付種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
型式
高さ(mm)
タイプ
全幅(mm)
全高(mm)
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55532383YA-15X4.5約19秒(20℃)4~7m(20℃)消第26~1号15型515蓄圧式195515A-4、B-10、C
27,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
39584422YA5X1.514秒(20℃)3~6m-5型423----
11,800
取扱い終了
代替品有
39584431YA6X2.015秒(20℃)3~6m-6型464----
14,400
取扱い終了
代替品有
05298238YA10X33.014秒(20℃)4~7m--440----
18,000
取扱い終了
代替品有
55532374YA-4X1.2約12秒(20℃)3~6m(20℃)消第23~357~1号4型373蓄圧式180373A-1、B-3、C
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39584404YA10X3.013秒(20℃)4~7m--504----
16,800
取扱い終了
39584413YA10XD3.517秒(20℃)4~7m-10型544----
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39584422YA5X39835173YA-5NXYA5X 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック 39835173業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック1本
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39584431YA6X39835189YA-6NXYA6X 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック 39835189業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05298238YA10X365815112YA10NXYA10X3 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック 65815112業務用蓄圧式消火器10型ヤマトプロテック1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55532374YA-4X39835164YA-4NXYA-4X 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック 39835164業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39584413
2021-10-26
用途: 家屋の消化用具

火災になったときにこのくらいの消化器は必要と思います これより小さい消化器はあっという間に粉末が無くなってしまします

対象商品 : 05298238
2016-06-14
用途: 消火器の更新
有限会社樋富鍍金工業所

運搬が楽なので注文いたしました。
旧の消火器の引き取りもできれば助かるのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 05298238
2015-07-22
用途: 危険物倉庫の消火
有限会社三崎建設

火災が発生した時でないと使用はできないのですが、大きさもちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする