オンパックス

オンパックス エステー
(3件のレビュー)

揉まずに早く温まり、長時間安定した温度が持続します。

仕様スタンダードタイプ 最高温度(℃)66 温度持続時間20 平均温度(℃)53
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39584711 OP20H10P266 1パック(10枚) 371-8581 200×135
480
 
 
取扱い終了
39584727 OP20H30P 1パック(30枚) 371-8590 170×125
1,360
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39584711
2019-11-27
用途:
イベントの景品に使用した。
株式会社サンシャインスポーツ 様 (製造業)

どこでも手に入るものなので、近くのホームセンターでも良かったのですが、比較的早く納品頂いたので良かった。

対象商品:
39584711
2018-04-19
用途:
今回は、防災リュックの中に非常用とし備蓄
サービス業

いつも使用してます。あったかくてとても手軽で手巣刈ります。

対象商品:
39584711
2016-09-29
用途:
冷房直下での作業。
佐野サ-ビス 様

移動が出来て、
。とっても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする