軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M3型用

軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M3型用 TRUSCO 軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M3型用 TRUSCO 軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M3型用 TRUSCO

後付可能な回転式の落下防止バーです。

材質
本体:スチール/粉体塗装
バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
高さ(mm)110 ネオグレー トラスコ品番393-4161 質量(kg)1.1 適合サイズ(mm)間口961用 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39594624 M3KRB9NG
6,770
5,898
6,488 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする