TRUSCO
引出しユニットVA型 引出しストッパー付
横型タイプの部品管理ケースです。
奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
仕様
完成品
付属品
各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付
質量(kg)
15.4
色
透明
高さ(mm)
444
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
307
間口(mm)
553
段数
5
最大積載量(kg)
150
材質(引出し)
AS樹脂
色(本体)
ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
553×307×444
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39597083
VA45BN
393-7453
¥
50,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39597092
VA45BWN
393-7461
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください