レギュレータ 白色シリーズ R□000-W

レギュレータ 白色シリーズ R□000-W - CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-W - CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-W - CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-W - CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-W - CKD
(2件のレビュー)

圧力計埋込み形でコンパクト

ねじの種類Rc流れ方向標準流れ(左→右)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用流体圧縮空気リリーフリリーフ機構付オプションリリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット圧力計標準圧力計(G401-W)付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
最高使用圧力(MPa)
リリーフ
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39606917R1000-6-W-B3WRc1/8Rc標準流れ(左→右)1リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
5,240
4,074
4,481(税込)
当日出荷
39606926R2000-8-WRc1/4Rc標準流れ(左→右)1リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
5,450
4,962
5,458(税込)
当日出荷
39606935R2000-8-W-B3WRc1/4Rc標準流れ(左→右)1リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
5,710
5,152
5,667(税込)
当日出荷
39606944R3000-10-W-B3WRc3/8Rc標準流れ(左→右)1リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
5,780
4,386
4,825(税込)
当日出荷
39606953R4000-15-W-B3WRc1/2Rc標準流れ(左→右)1リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
6,638
7,302(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39606944
2020-07-15
用途: エアープレス製作用
製造業

エアープレス製作用として購入しました。
このレギュレータとフイルタが1体になったものがありますが
そのタイプは全高が高くて製作するプレスの高さに合わないので
今回は別々に購入し高さを低く抑えました。
圧力の微調整に顕著に反応しますので安心できる商品です。

対象商品 : 39606917
2019-08-16
用途: 加工設備のエアーシリンダー系統修理。

リニューアルされたコンパクトなボディが良い。
従来品との交換もスムースで、ピッタリ組み合わせ出来、エアーリークましで短時間に修理が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする