CKD
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39607601
GWS3-M3-S
CADデータダウンロード
1個
2.4
11.7
6.9
15.7
M3×0.5
片口ストレート
3.2
3.2
M
M3×0.5
¥
396
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607757
GWS12-8-S
CADデータダウンロード
1箱(10個)
11
23
19.5
34
R1/4
片口ストレート
12
12
R
R1/4
¥
3,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607766
GWS12-10-S
CADデータダウンロード
1箱(10個)
12
23
19.5
29.5
R3/8
片口ストレート
12
12
R
R3/8
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
39607626
GWS3-M5-S
CADデータダウンロード
1個
3.4
11.7
6.9
16.7
M5×0.8
片口ストレート
3.2
3.2
M
M5×0.8
¥
264
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607775
GWS12-15-S
CADデータダウンロード
1箱(10個)
15
23
22
28.5
R1/2
片口ストレート
12
12
R
R1/2
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39607635
GWS4-M5-S
CADデータダウンロード
1個
3.4
12.9
7.9
17.9
M5×0.8
片口ストレート
4
4
M
M5×0.8
¥
204
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
39607644
GWS6-M5-S
CADデータダウンロード
1個
3.4
14.2
9.9
19.2
M5×0.8
片口ストレート
6
6
M
M5×0.8
¥
204
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
39607653
GWS4-6-S
CADデータダウンロード
1個
8
16
9.8
20.5
R1/8
片口ストレート
4
4
R
R1/8
¥
231
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
39607662
GWS6-6-S
CADデータダウンロード
1個
8
17.5
11.8
23
R1/8
片口ストレート
6
6
R
R1/8
¥
242
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
39607671
GWS6-8-S
CADデータダウンロード
1個
11
17.5
13.8
23
R1/4
片口ストレート
6
6
R
R1/4
¥
253
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607687
GWS8-6-S
CADデータダウンロード
1個
8
19
14
28
R1/8
片口ストレート
8
8
R
R1/8
¥
286
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607696
GWS8-8-S
CADデータダウンロード
1個
11
19
14
27
R1/4
片口ストレート
8
8
R
R1/4
¥
297
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
39607705
GWS8-10-S
CADデータダウンロード
1個
12
19
17
22.5
R3/8
片口ストレート
8
8
R
R3/8
¥
319
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607714
GWS10-6-S
CADデータダウンロード
1個
8
21.5
17.5
30.5
R1/8
片口ストレート
10
10
R
R1/8
¥
352
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607723
GWS10-8-S
CADデータダウンロード
1個
11
21.5
17.5
28.5
R1/4
片口ストレート
10
10
R
R1/4
¥
341
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607732
GWS10-10-S
CADデータダウンロード
1個
12
21.5
17.5
28.5
R3/8
片口ストレート
10
10
R
R3/8
¥
352
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607741
GWS10-15-S
CADデータダウンロード
1個
15
21.5
22
26.5
R1/2
片口ストレート
10
10
R
R1/2
¥
396
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
返品不可
39607617
GWS4-M3-S
1個
2.4
12.9
7.9
16.9
M3×0.5
-
-
4
-
-
¥
360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください