CKD
ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42490463
GWL4-M5-2T
CADデータダウンロード
1個
3.4
16
10
3
8
21.5
18.5
M5×0.8
21
11
2口ターンエルボ ばら売り
4
4
M
M5×0.8
¥
682
¥
547
¥
602
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42490481
GWL8-8-2T
CADデータダウンロード
1個
11
19
14.5
4
12
28
32
R1/4
30
15.5
2口ターンエルボ ばら売り
8
8
R
R1/4
¥
858
¥
652
¥
717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42490497
GWL10-10-2T
CADデータダウンロード
1個
12
21.5
17.5
4
14
31.5
36.5
R3/8
36
18.5
2口ターンエルボ ばら売り
10
10
R
R3/8
¥
1,166
¥
933
¥
1,026
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42490506
GWL12-15-2T
CADデータダウンロード
1個
15
23
20
4
17
35.5
42.5
R1/2
41
21
2口ターンエルボ ばら売り
12
12
R
R1/2
¥
1,474
¥
1,106
¥
1,217
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609744
GWL4-M5-2T
CADデータダウンロード
1袋(10個)
3.4
16
10
3
8
21.5
18.5
M5×0.8
21
11
2口ターンエルボ
4
4
M
M5×0.8
¥
6,820
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609753
GWL6-6-2T
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8
17.5
12.5
3
8
24
26
R1/8
26
13.5
2口ターンエルボ
6
6
R
R1/8
¥
6,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609762
GWL8-8-2T
CADデータダウンロード
1袋(10個)
11
19
14.5
4
12
28
32
R1/4
30
15.5
2口ターンエルボ
8
8
R
R1/4
¥
8,580
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609771
GWL10-10-2T
CADデータダウンロード
1袋(10個)
12
21.5
17.5
4
14
31.5
36.5
R3/8
36
18.5
2口ターンエルボ
10
10
R
R3/8
¥
11,660
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609787
GWL12-15-2T
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15
23
20
4
17
35.5
42.5
R1/2
41
21
2口ターンエルボ
12
12
R
R1/2
¥
14,740
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42490472
GWL6-6-2T
1個
8
17.5
12.5
3
8
24
26
R1/8
26
13.5
-
-
6
-
-
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください