CKD
ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
L型プラグ
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続継手径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610347
GWP44-L
CADデータダウンロード
14
16
10
30
18.5
4、4
4
4
¥
3,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610356
GWP46-L
CADデータダウンロード
13.5
16
10
31
18.5
4、6
4
6
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610365
GWP48-L
CADデータダウンロード
13.5
16
10
32.5
18.5
4、8
4
8
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610374
GWP66-L
CADデータダウンロード
16.5
17.5
12.5
34
21
6、6
6
6
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
39610383
GWP68-L
CADデータダウンロード
16.5
17.5
12.5
35.5
21
6、8
6
8
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610392
GWP610-L
CADデータダウンロード
16.5
17.5
12.5
38
21
6、10
6
10
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610401
GWP88-L
CADデータダウンロード
17.5
19
14.5
36.5
23.5
8、8
8
8
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39610417
GWP810-L
CADデータダウンロード
17.5
19
14.5
39
23.5
8、10
8
10
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610426
GWP812-L
CADデータダウンロード
17
19
14.5
40
23.5
8、12
8
12
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610435
GWP1010-L
CADデータダウンロード
20
21.5
17.5
41.5
27
10、10
10
10
¥
5,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610444
GWP1012-L
CADデータダウンロード
19.5
21.5
17.5
42.5
27
10、12
10
12
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610453
GWP1212-L
CADデータダウンロード
21.5
23
20
44.5
29.5
12、12
12
12
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください