CKD
簡易フロコンFK/おねじタイプ
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様
スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40126545
FK-M3-N
CADデータダウンロード
11.6
10
15
10
3.1
+0.1
2
M3×0.5
6
6
3
-0.1
16
14
7
24
34
4.5
8
-
M3×0.5
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
40126554
FK-M4-N
CADデータダウンロード
11.6
10
15.5
10
3.1
+0.1
2
M4×0.7
6
6
3
-0.1
16
14
7
24
34
4.5
8
-
M4×0.7
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126563
FK-M5-N
CADデータダウンロード
13.9
12
16.5
10
3.1
+0.1
2
M5×0.8
8
6
3
-0.1
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
M5×0.8
¥
930
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126572
FK-M6-N
CADデータダウンロード
13.9
12
19
10
3.1
+0.1
2
M6×1.0
8
6
3
-0.1
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
M6×1.0
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40126581
FK-M8-N
CADデータダウンロード
21.9
19
23
15
5.1
+0.1
3
M8×1.25
13
9
5
-0.1
25
25
14
38
52
7
12.5
-
M8×1.25
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40126597
FK-M10-N
CADデータダウンロード
21.9
19
24
15
5.1
+0.1
3
M10×1.5
13
9
5
-0.1
25
25
14
38
52
7
12.5
-
M10×1.5
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40126606
FK-M16-N
CADデータダウンロード
37
32
31
20
7.1
+0.1
4
M16×2.0
23
12
7
-0.1
44
42
25
62
85
11
22
-
M16×2.0
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40126615
FK-M20-N
CADデータダウンロード
53.1
46
43
28
12.1
+0.1
7
M20×2.5
32
22
12
-0.1
65
59
34
90
120
14
13.5
38
M20×2.5
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください