CKD
簡易フロコンFK/めねじタイプ
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様
スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
内容量
1本
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
16
19
25
32
44
65
ねじサイズ
選択してください
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.0
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40126624
FK-M3
CADデータダウンロード
11.6
10
10
3.1
2
+0.1
M3×0.5
6
6
3
-0.1
16
14
7
24
34
4.5
8
-
M3×0.5
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40126633
FK-M4
CADデータダウンロード
11.6
10
10
3.1
2
+0.1
M4×0.7
6
6
3
-0.1
16
14
7
24
34
4.5
8
-
M4×0.7
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40126642
FK-M5
CADデータダウンロード
13.9
12
10
3.1
2
+0.1
M5×0.8
8
6
3
-0.1
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
M5×0.8
¥
930
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40126651
FK-M6
CADデータダウンロード
13.9
12
10
3.1
2
+0.1
M6×1.0
8
6
3
-0.1
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
M6×1.0
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40126667
FK-M8X1.0
21.9
19
15
5.1
3
+0.1
M8×1.0
13
9
5
-0.1
25
25
14
38
52
7
12.5
-
M8×1.0
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40126676
FK-M8X1.25
21.9
19
15
5.1
3
+0.1
M8×1.25
13
9
5
-0.1
25
25
14
38
52
7
12.5
-
M8×1.25
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40126685
FK-M10
CADデータダウンロード
21.9
19
15
5.1
3
+0.1
M10×1.25
13
9
5
-0.1
25
25
14
38
52
7
12.5
-
M10×1.25
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40126694
FK-M12
CADデータダウンロード
27.7
24
15
5.1
3
+0.1
M12×1.5
18
9
5
-0.1
32
32
19
50
70
9
16
-
M12×1.5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40126703
FK-M14
CADデータダウンロード
27.7
24
15
5.1
3
+0.1
M14×1.5
18
9
5
-0.1
32
32
19
50
70
9
16
-
M14×1.5
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40126712
FK-M16
CADデータダウンロード
37
32
20
7.1
4
+0.1
M16×1.5
23
12
7
-0.1
44
42
25
62
85
11
22
-
M16×1.5
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40126721
FK-M18
CADデータダウンロード
37
32
20
7.1
4
+0.1
M18×1.5
23
12
7
-0.1
44
42
25
62
85
11
22
-
M18×1.5
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40126737
FK-M22
CADデータダウンロード
53.1
46
28
12.1
7
+0.1
M22×1.5
32
22
12
-0.1
65
59
34
90
120
14
13.5
38
M22×1.5
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40126746
FK-M26
CADデータダウンロード
53.1
46
28
12.1
7
+0.1
M26×1.5
32
22
12
-0.1
65
59
34
90
120
14
13.5
38
M26×1.5
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください