曜日別特売

レーシンググリップ

レーシンググリップ - CF POSHレーシンググリップ - CF POSHレーシンググリップ - CF POSHレーシンググリップ - CF POSHレーシンググリップ - CF POSHレーシンググリップ - CF POSHレーシンググリップ - CF POSH
(5件のレビュー)

材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用!
8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。

長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30内容量1セット(2本)
注意
※一部のスズキ車には使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40127306811350ブラック
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40127315811351レッド
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40127324811352ブルー
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40127333811353ピンク
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40127342811354パープル
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40127351811355ホワイト
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
40127376811358ベージュ
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40127367811356オレンジ
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40127306
2020-09-23
用途: バイクのグリップ交換

柔らかめのグリップ使用していましたが、このグリップはよじれもなくたいへん良いです。

対象商品 : 40127306
2018-02-23
用途: グリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のグリップでは一番しっくりくる。値段と質感のバランスも良いも思う。

対象商品 : 40127306
2017-08-22
用途: 通勤

しっくり握りやすく大変気に入りました。防カビなど期待します、

対象商品 : 40127306
2017-02-26
用途: セパレートハンドル交換時
教育・研究機関

純正に勝るとも劣らない質感があります。個人的には握った感じがとても良くて満足です。

対象商品 : 40127306
2012-08-14
用途: 通勤用バイクのグリップ
株式会社MonotaRO

非常に密着性が高く、グリップボンドを使用しなくてもスリップが発生しません。また防振性も良く、もっと高価な他社製品に勝るとも劣らずで、大変お買い得な商品だと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする