ウェーブシティ シルバー
並行型フレーム
メッシュカゴ
リング錠
材質泥除け/スチール、ブレーキレバー/樹脂、アーチ/CP、リム/アルミ
色本体/シルバー、シートポスト・ヘッドパーツ・ハンガーパーツ・泥除けステー・ハンドルバー・ハンドルポスト・ワイヤー・ギヤ板・クランク・グリップ・ベル・ブザー/黒
寸法(タイヤ)27×1 3/8
フレーム平行型フレーム(低床フレーム)
タイヤサイズ27インチ
適応身長(cm)145以上
色(本体)シルバー
構成部品後ブレーキ/ドラム、ペダル/VP302、サドル/ソフトサドル、リフレクター/シートステー用、錠前/リング錠、ランプ/ブロックライト、スタンド/一本スタンド、ケース/ピストル型、バスケット/メッシュカゴ
内容量1台
注意
※ペダル付け納品です。ハンドルは、簡易工具を同梱致しますので、お客様にて固定して頂きます。※配達地域に関しましてはご希望にそえない場合もあります。
完成車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40132705
2012-04-14
- 用途:
- 近距離の移動に使用。
値段の割には、部品一つ一つの完成度が高く、有名ブランド自転車にも引けをとらないのでは無いかと感じました。但し、欲を云えばもう少々組み付け精度を上げて頂けると各部品が更に活きると考えます。