曜日別特売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4013746532-1001セット(8個)Φ8×13
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
4013747432-1401セット(8個)Φ9×14
3,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
4013748332-1101セット(8個)Φ9×16
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
4013749232-1111セット(4個)Φ9×16
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40137465
2015-10-28
用途: ハレーヘッドライト固定ネジとして
その他業種

ドンピシャでした。
しっかりしていて、良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 40137465
2015-04-02
用途: ハーレーダビッドソンのヘッドライトのスペーサーとボディー(ナセル)への取り付け

付属のボルトを使用。ナットへの締め付けをしていると、数本のボルトが折れてしまった。ちなみに、もともとハーレーの純正部品であるボルトを使用すると問題なかった(折れない)。ボルトの材質が粗悪極まりない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 40137465
2013-06-17
用途: ハーレーFLHRロードキング ヘッドライトをナセルに取り付ける場合 純正代替え品

ヘットライトをナセルに取り付ける場合、8mmのウェルナットが必要です。
ヘットライトは定期的に取外しナセルカバーの中のフレームネックに
グリースを注入しないといけません。
何度かヘットライトを外して行くとウェルナットが劣化しボロボロに。
どうしても必要になる消耗品。純正品は高いしねーとネット検索したら
ヒットしましたこの商品。中古で購入したローキンにはボロボロの
ウェルナット6個で止まっていました。穴は8個あるのに。
今回、ネジ付きのウェルナットを購入(既存のネジピッチが合わないと
いけないのと2個不足のため)
ネジピッチは既存品と合いました。2個不足分は購入品を。しかしネジの
頭が径不足 そこはワッシャでカバー。しっかり固定されました。
予備品として再度購入しておきます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする