エボルタ充電器セット
単1~単4まで利用可能なラインナップで新登場(単1・単2はスペーサー)
1本ずつ充電検知ができる独立回路設計。
充電器は「電池にやさしい」マイコン制御
単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に充電できます。
セット内容
充電器(BQ-CC02)×1
サイズ変換スペーサー(単1サイズ・単2サイズ)×各2
充電式エボルタ電池 単3形(HHR-3MWS×4)・単4形(HHR-4MWS×2)
充電時間単3:2本で約4時間、単4:2本で約3時間
充電器質量(g)114
充電可能回数1800回
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(充電器)121×73×28
内容量1セット
サイズ変換スペーサー(単1サイズ・単2サイズ)×各2
充電式エボルタ電池 単3形(HHR-3MWS×4)・単4形(HHR-4MWS×2)