曜日別特売

コネクタ収納4ポートUSBハブ”STUDOLA"

コネクタ収納4ポートUSBハブ”STUDOLA" - エレコム

コネクタをスタイリッシュに収納!
コネクタケーブルを本体に収納できる、バスパワー専用4ポートUSBハブ”STUDOLA(スタドラ)"。

用途
コネクタケーブルを本体に収納できる、スタイリッシュなパスパワー専用4ポートUSBハブ”STUDOLA(スタドラ)"です。
スリムなコンパクトデザインですので、収納や持ち運びにも便利です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用モデルです。
適合機種
(OS:Windows)Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機
(OS:Mac)MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/4ポート
質量(g)約21 ※ケーブル含む電源USBバスパワーコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×約35×約9 ※USBコネクタ収納時保証期間6ヶ月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)ケーブル長(mm)約30 ※コネクタ除くインターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)供給電流(mA)4ポート合計400以内(1ポート当たり100未満)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40141857U2H-CK4BBKブラック
2,000
取扱い終了
40141866U2H-CK4BBUブルー
2,000
取扱い終了
40141875U2H-CK4BRDレッド
2,000
取扱い終了
40141884U2H-CK4BWHホワイト
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする