10ポートUSBハブ
10個のUSB機器を同時接続できる!
大容量ACアダプタ付属で安定した動作を実現する、10ポートUSBハブ。
用途
スリムデザインながら10個ものUSB機器を接続できる、10ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチールデスクなどの側面などに固定可能で、ガッチリと固定できます。
トップに9ポート、サイドに1ポートを装備しています。
サイドポートは、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、10個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポート数
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチールデスクなどの側面などに固定可能で、ガッチリと固定できます。
トップに9ポート、サイドに1ポートを装備しています。
サイドポートは、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、10個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/10ポート
ケーブル長(m)
ダウンストリーム(周辺機器側)/10ポート
USB2.0ケーブル/1.5 ※コネクタを除く
ACアダプタ/1.8 ※コネクタを除く
供給電流(mA)
ACアダプタ/1.8 ※コネクタを除く
セルフパワー時/10ポート合計4700以内
バスパワー時/10ポート合計200以内
仕様マグネット内蔵
付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1
質量(g)76 ※ケーブル、ACアダプタ除く
電源セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×184×23 ※ケーブル除く
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
USBポート数10
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
内容量1個
バスパワー時/10ポート合計200以内
注意
※バスパワー使用時の供給電流は、全ポート合計200mA以内となりますので接続する機器の総消費電力にご注意ください。※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
USBハブ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17