水平多間接上下2段アーム

水平多間接上下2段アーム サンワサプライ

水平空間に対して全方向に自由に動かすことができる液晶モニタアーム。2台搭載可能。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から698mmの高さまで調節することが可能です。
ディスプレイは机上面から102~698mmの範囲で調整できます。
液晶ディスプレイからのケーブルはアーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
取付けはクランプタイプとネジ止め固定タイプを選ぶことができます。
クランプタイプの場合は板厚11~60mmのテーブルなどに取付け可能です。
ネジ止め固定の場合は板厚18mm以上の木製天板で行ってください。(材質・構造によっては固定できないものもあります。)
VESA規格の取付けに対応しています。(75×75mm、100×100mmに対応)※75mmの場合、取付け箇所に凹みがあると取付けができません。
各関節は手締めのネジで簡単に硬さの調節が可能です。
ディスプレイ取付け部のチルト角度は60°です。
総耐荷重は8kgです。

付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付ネジ、クランプ式金具、ネジ固定式金具 材質支柱部・クランプ部/スチール、アーム部/アルミ 取付方式クランプタイプ/ネジ止め固定タイプ アーム長さ(mm)150 対応インチサイズ24型まで アームの可動方向水平 内容量1台
注意
※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40140834 CR-LA507
25,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする