昇降液晶モニタスタンド
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質PS
寸法(mm)232×227×291.5~391.5
質量(kg)2.4
対応インチサイズ24型まで
内容量1台
注意
※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40140852
2018-01-10
- 用途:
- 液晶TVの台座に
個人 様
外国製液晶TV37インチの足が弱くてゆれるので、このモニタスタンドを購入。高さ調節も(指定サイズ超えた重量なのに)十分耐えました。チルトできるので反射が目に入らない角度に設置できました。価格から予想外のいい出来でした。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07