iPhone専用無線AP(ルータ)

iPhone専用無線AP(ルータ) エレコム

IEEE802.11g/bに準拠し、USB給電に対応したiPhone/iPad/iPod touch無線接続用の無線アクセスポイントです。ご家庭での利用をターゲットとして開発され、小さいながらもルータ機能も搭載し、また、小型アンテナにより小型ながらも1-2F間の無線接続を可能にします。

用途iPhone専用マニュアルを添付しiPhone/iPad/iPod touch のWiFi接続に最適。専用マニュアルでiPhone/iPad/iPod touchのWiFi接続が迷わずに設定できます。 シンプルな機能で出張先でのiPhone/iPadの無線接続に最適です。2つのSSIDを管理できる「マルチSSID」機能より、iPad/iPhoneは高セキュリティで、WiFiゲーム機は低セキュリティのように接続する機器ごとに別けて利用できるので、安心して無線をご利用になれます。 質量(g)約40(本体のみ) 消費電力(W)1.8 チャンネル数Auto/1~13ch 入力電圧(V)(製品本体)DC5±5% 対応機種Internet Explorer 5.5 以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×56×13 準拠規格無線LANインターフェース/IEEE802.11n 、IEEE802.11g、IEEE802.11b 周波数範囲(MHz)2412~2472(2.4GHz帯/中心周波数) 動作環境0~40℃/90%以下(ただし、結露無きこと) 保証期間1年間 送信出力10mW/MHz以下 設置方法机上設置 アンテナ小型外付けアンテナ(無指向性)1本 セキュリティWPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(128/64bit) 保管環境-20~60℃/95%以下(ただし、結露無きこと) データ転送速度IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11g :6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動)、IEEE802.11b :1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) 伝送方法IEEE802.11n :直交周波数分割多重(OFDM方式)、IEEE802.11g :直交周波数分割多重(OFDM方式)、IEEE802.11b :直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) アクセス方式インフラストラクチャモード 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40143643 LAN-W150N/RIPS
4,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする