MAX(マックス)[事務用品・工具]
大型製本ホッチキス
160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。
綴じ枚数
30~70枚(1210FA-H使用時)
50~110枚(1213FA-H使用時)
110~160枚(1217FA-H使用時)
適合
(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H
色
グレー
付属品
リムーバ
質量(kg)
3.92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×119×518
最大綴じ奥行(mm)
256
針装てん数(本)
200
針装てん方法
マガジンスライド方式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40144264
HD-12LR/17
¥
34,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください