MAX(マックス)[事務用品・工具]
大型フラットホッチキス
「フラットクリンチ」最強モデル
グリーン購入法適合品
エコ商品ねっと掲載商品
再生材使用商品
綴じ枚数
50~70枚(1210FA-H使用時)
70~110枚(1213FA-H使用時)
110~150枚(1217FA-H使用時)
用途
50~150枚とじ用
適合
(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H
色
グレー
付属品
リムーバ
質量(kg)
1.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
227×83×303
最大綴じ奥行(mm)
46
針装てん数(本)
100
針装てん方法
フロントローディング方式
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
72
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40144282
HD-12FR
¥
27,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください