曜日別特売

小型リモコントランス(F型/分電盤用)

小型リモコントランス(F型/分電盤用) - Panasonic(パナソニック)小型リモコントランス(F型/分電盤用) - Panasonic(パナソニック)

主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。

周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6内容量1個
注意
※電源電圧により100V用、200V用、242V用がありますが、負荷の電圧とは無関係です。また負荷とトランスの電源は、分けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
定格容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40164591WR2301100(1次側)AC100V、(2次側)AC24V 1.5A 36VA
10,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40164607WR2311200(1次側)AC200V、(2次側)AC24V 1.5A 36VA
11,500
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする