イルミソケット2F

イルミソケット2F SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

車のシガーライターソケットに差し込み、電源を2極に分配できます。
プラグ部のスライドボタンでLOCKを解除することにより、ソケット部角度を90°の範囲内で変えられます。また、差込角度で360°向きを変えられます。
シリンダーリングとサイドラインが、ブルーに発光します。(ブルーLEDを使用)
接続できる電気製品の合計消費電力は110Wまで対応できます。

寸法(mm)103×63×63 消費電流(mA)20 LED色ブルー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40147676 F194
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40147676
2016-02-14
用途:
自社の低床トラック
ノセ工芸 様

普通にホームセンターに有りこれだけなら送料がいるため高くつきます。製品は、普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする