ロジクール パフォーマンス マウス M950

ロジクール パフォーマンス マウス M950 ロジクール

ガラス面や大理石の上でも使える新技術を採用した卓越の高性能ワイヤレスマウス。
カスタマイズ可能な9ボタン。
高速スクロール対応ホイール搭載。
便利な2way充電。
レシーバーひとつに色々つながる*Unifying(対応製品のみ)

仕様ホイール(Hyper-fastスクローリング) セット内容マウス本体、Micro-USB充電ケーブル、ACアダプター、付属品用キャリングケース、Unifyingレシーバー、レシーバー用延長ケーブル、ソフトウェアCD 寸法(mm)(マウス)83.5×128.3×47、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 ブラック 質量(g)147 対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.4以降 センサー不可視レーザー 使用電池単3形充電式ニッケル水素電池×1 解像度可変式 100dpi~1500dpi (100dpi刻みで設定可能) ACアダプタ(定格入力)100-240V 電池寿命最大30日 ボタン数9 ケーブル長(mm)(ACアダプタ)180 インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 操作距離約10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40159831 M950
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする