ロジクール ワイヤレストラックボール M570

ロジクール ワイヤレストラックボール M570 ロジクール

ひと味違う快適性と操作性を提供する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
スクロールホイール+進む・戻るボタン搭載。
最大18ヶ月の長電池寿命。
Unifying対応の超小型レシーバー採用。

仕様スクロールホイール有り、水平スクロール無し セット内容トラックボール、Unifyingレシーバー、単三乾電池×1(装着済) 寸法(mm)(トラックボール)145×45×95、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 シルバー&ブルー 質量(g)142 対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.5以降 接続方式無線 センサーレーザー 使用電池単3形乾電池×1本 解像度540dpi 電池寿命最大18ヶ月 ボタン数5 インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 操作距離約10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40159901 M570
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする