ロジクール ワイヤレスイルミネートキーボード K800

ロジクール ワイヤレスイルミネートキーボード K800 ロジクール

卓越のタイピング体験を提供するワイヤレスキーボード。
深いストロークと指先にフィットする快適なキー設計。
周囲の明るさや手の接近を感知してバックライトを自動調節。
最大10日間の電池寿命。

仕様
(キーレイアウト)109キー日本語レイアウト/かな刻印無、角度調節機能有り8°
(標準ワンタッチアクセスキー FN)アプリケーション/ウェブブラウザ・Eメール・検索・メディアプレーヤー・電卓
(その他)アプリケーションスイッチャー・バックライト・電池残量・スリープ・メディアプレーヤー・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームアップ・ボリュームダウン
(その他の機能)インテリジェントバックライト システム
セット内容キーボード、USBレシーバー、Micro-USB充電ケーブル、レシーバー延長用ケーブル 寸法(mm)(キーボード)447.5×190×25、(レシーバー)18×13×5 ブラック 質量(g)672 構造パンタグラフ(インカーブキー採用) 対応OSWindows XP/Vista/7 使用電池内蔵型ニッケル水素充電池 電池寿命最大10日 キーストローク(mm)3.2 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 操作距離約10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40160163 K800
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする