曜日別特売

ブレーキライニング

ブレーキライニング - FCマテリアル(旧東海マテリアル)

優れた耐熱性を持つアラミド繊維と複数の無機質繊維を使用しています。
摩擦特性としては低温域から高温域まで安定した効きが得られます。

内容量1枚
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
幅(mm)
厚さ(mm)
タイプ
穴数
メーカー
ドラム径(mm)
リベット
内側長(mm)
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4015855310-103-7041039-Z5001、41039-Z5003、41039-Z5005、41039-Z5065、41039-Z5073、41039-Z5078、41039-Z5101、41039-Z5105、41039-Z5160、41039-Z5163、41039-Z5205、41039-Z5213、41039-Z5215、41039-Z5417、41039-Z54709512磨耗センサー用穴無6ニッサンUD320皿6×11(25)14341039-Z5001
1,740
取扱い終了
4015856210-104-7044066-Z5001、44066-Z5003、44066-Z5005、44066-Z5010、44066-Z5066、44066-Z5077、44066-Z5107、44066-Z5110、44066-Z5116、44066-Z5167、44066-Z5173、44066-Z5201、44066-Z5260、44066-Z5270、44066-Z5302、44066-Z5467、44066-Z550111512磨耗センサー用穴無6ニッサンUD320皿6×11(25)14344066-Z5001
1,770
取扱い終了
4015857110-105-7041039-90278、41039-90465、41039-90469、41039-90477、41039-90510、41039-90707、41039-90744、41039-90778、41039-90804、41039-90808、41039-91009、41039-91010、41039-91064、41039-91100、41039-91104、41039-91210、41039-91219、41039-NA010、41039-NA014、41039-NA075、41039-NA07715015磨耗センサー用穴無10ニッサンUD400皿6×18(41)18741039-90278
4,340
取扱い終了
4015858710-106-7044066-90262、44066-90266、44066-90272、44066-90278、44066-90362、44066-90464、44066-90465、44066-90861、44066-90868、44066-90904、44066-91010、44066-NA069、44066-NA119、44066-NA16022016磨耗センサー用穴無15ニッサンUD410皿6×18(61)19644066-90262
6,490
取扱い終了
4015859610-108-7044066-Z5013、44066-Z5069、44066-Z5079、44066-Z5111、44066-Z5118、44066-Z5168、44066-Z520313012磨耗センサー用穴無6ニッサンUD320皿6×11(25)14344066-Z5013
1,880
取扱い終了
4015860510-110-7041039-00Z0D、41039-00Z0Z、41039-00Z13、41039-90810、41039-90814、41039-90816、41039-90862、41039-90864、41039-90868、41039-90870、41039-90872、41039-90972、41039-90974、41039-91060、41039-91168、41039-91169、41039-91172、41039-91178、41039-91275、41039-91316、41039-91360、41039-91361、41039-91366、41039-91367、41039-91461、41039-91462、41039-91470、41039-91471、41039-91509、41039-91510、41039-91526、41039-91578、41039-91579、41039-91604、41039-91605、41039-91610、41039-91611、41039-91616、41039-91617、41039-91662、41039-91663、41039-91762、41039-91768、41039-91769、41039-91802、41039-91803、41039-91974、41039-NA013、41039-NA103、41039-NA107、41039-NA111、41039-NA16815016磨耗センサー用穴無10ニッサンUD410皿6×18(41)19241039-00Z0D
4,300
取扱い終了
4015861410-111-7044066-00Z0E、44066-00Z13、44066-90600、44066-90602、44066-90608、44066-90610、44066-90614、44066-90616、44066-90618、44066-90764、44066-90860、44066-90900、44066-90912、44066-90962、44066-90968、44066-90975、44066-91067、44066-91068、44066-91116、44066-91117、44066-91161、44066-91162、44066-91167、44066-91168、44066-91262、44066-91263、44066-91271、44066-91310、44066-91311、44066-91376、44066-91377、44066-91402、44066-41403、44066-91408、44066-91409、44066-91414、44066-91415、44066-91463、44066-91500、44066-91509、44066-91571、44066-91572、44066-91604、44066-91605、44066-91626、44066-91627、44066-91628、44066-91702、44066-91703、44066-91768、44066-NA010、44066-NA068、44066-NA204、44066-NA21622016磨耗センサー用穴無15ニッサンUD410皿6×18(61)19244066-00Z0E
6,200
取扱い終了
4015862310-114-7044066-90560、44066-90561、44066-90564、44066-90565、44066-90570、44066-90571、44066-90574、44066-90575、44066-90777、44066-90778、44066-90904B、44066-90905B、44066-NA029、44066-NA071、44066-NA163、44066-NA164、44066-NA167、44066-NA16822016磨耗センサー用穴無19ニッサンUD410皿6×18(77)19644066-90560
6,490
取扱い終了
4015863211-112-7044066-Z5506、44066-Z5507、44066-90406、44066-90715、44066-91065、44066-91363、44066-9150415513磨耗センサー用穴付10ニッサンUD320皿6×13(41)15344066-Z5506
2,970
取扱い終了
4015864111-115-7041039-00Z03、41039-00Z05、41039-00Z11、41039-80Z11、41039-91700、41039-91701、41039-91707、41039-91719、41039-91773、41039-NA011、41039-NA10518016磨耗センサー用穴付17ニッサンUD410皿6×15.5(69)19241039-00Z03
4,300
取扱い終了
4015865711-116-7044066-00Z03、44066-00Z05、44066-00Z11、44066-91501、44066-91510、44066-91516、44066-91562、44066-91576、44066-NA00C、44066-NA00822016磨耗センサー用穴付17ニッサンUD410皿6×15.5(69)19244066-00Z03
6,490
取扱い終了
4015866611-117-7041039-Z5012、41039-Z5062、41039-Z5075、41039-Z5103、41039-Z5108、41039-Z5165、41039-Z5168、41039-Z5172、41039-Z5176、41039-Z5207、41039-Z5217、41039-Z5218、41039-Z5267、41039-Z5270、41039-Z5304、41039-Z5360、41039-Z5362、41039-Z5372、41039-Z5406、41039-Z5415、41039-Z5419、41039-Z5464、41039-Z5466、41039-Z5468、41039-Z5926、41039-30Z00、41039-30Z0B、41039-90576、41039-90800、41039-91565、41039-91676、41039-9171611012磨耗センサー用穴付6ニッサンUD320皿6×11(25)14341039-Z5012
1,770
取扱い終了
4015867511-119-7044066-Z5063、44066-Z5101、44066-Z5114、44066-Z5161、44066-Z5176、44066-Z5205、44066-Z5207、44066-Z5262、44066-Z5301、44066-Z5305、44066-Z5306、44066-Z5313、44066-Z5369、44066-Z5371、44066-Z5404、44066-Z5418、44066-Z5465、44066-Z5469、44066-Z5475、44066-Z5477、44066-Z5478、44066-Z5479、44066-30Z00、44066-30Z02、44066-30Z0413512磨耗センサー用穴付6ニッサンUD320皿6×11(25)14344066-Z5063
2,420
取扱い終了
4015868410-150-70-757.7小型トラック用12ニッサンUD3205×11318-
1,800
取扱い終了
4015869330-304-701-47115-036-0、1-47115-038-0、1-47115-039-0、1-47115-065-0、1-47115-081-0、1-47115-089-0、1-47115-104-0、1-47115-153-0、1-47115-170-0、1-47115-173-0、1-47115-228-0、1-47115-249-0、1-47115-268-0、1-47115-288-0、1-47115-439-0、1-47115-472-0、1-47115-503-0、1-47115-529-0、1-47115-584-0、1-47115-605-0、1-47115-611-0、1-47115-703-0、1-47115-750-0、1-47125-310-0、1-47126-244-0、1-47126-245-0、1-47126-289-014012磨耗センサー用穴無16イスズ4006×193771-47115-036-0
4,880
取扱い終了
4015870230-309-701-47115-040-0、1-47115-042-0、1-47115-043-0、1-47115-063-0、1-47115-083-0、1-47115-091-0、1-47115-106-0、1-47115-175-0、1-47115-270-0、1-47115-752-0、1-47126-253-0、1-47126-301-017814.5磨耗センサー用穴無13イスズ4107×181951-47115-040-0
4,660
取扱い終了
4015871130-310-701-47115-155-0、1-47115-210-0、1-47115-217-0、1-47115-232-0、1-47115-238-0、1-47115-272-0、1-47115-293-0、1-47115-526-0、1-47115-533-0、1-47115-629-0、1-47115-669-0、1-47115-754-0、1-47115-793-0、1-47126-252-0、1-47126-303-017814.5磨耗センサー用穴無13イスズ4107×181951-47115-155-0
4,660
取扱い終了
4015872730-313-701-47115-222-0、1-47115-225-0、1-47115-351-0、1-47115-362-0、1-47115-364-0、1-47115-403-0、1-47115-404-0、1-47115-441-0、1-47115-442-0、1-47115-468-0、1-47115-469-0、1-47115-599-0、1-47115-600-0、1-47115-603-0、1-47115-604-0、1-47115-700-0、1-47115-702-0、1-47115-873-0、1-47115-875-0、1-47125-077-0、1-47125-154-0、1-47125-185-0、1-47125-261-0、1-47125-277-0、1-47125-311-0、1-47125-320-0、1-47125-321-0、1-47125-380-0、1-47125-441-0、1-47125-442-0、1-47125-556-0、1-47125-584-0、1-47125-786-0、1-47126-028-0、1-47126-260-0、1-47126-310-020315.5磨耗センサー用穴無17イスズ4107×211921-47115-222-0
5,150
取扱い終了
4015873630-320-701-47115-397-0、1-47115-406-0、1-47115-538-0、1-47115-541-0、1-47115-544-0、1-47115-556-0、1-47115-573-0、1-47115-575-0、1-47115-597-0、1-47115-598-0、1-47115-601-0、1-47115-602-0、1-47115-674-0、1-47115-676-0、1-47115-678-0、1-47115-680-0、1-47115-682-0、1-47115-698-0、1-47115-771-0、1-47115-822-0、1-47115-824-0、1-47115-826-0、1-47115-867-0、1-47115-871-0、1-47115-947-0、1-47115-955-0、1-47115-961-0、1-47120-106-0、1-47125-179-0、1-47125-182-0、1-47125-191-0、1-47125-202-0、1-47125-275-0、1-47125-308-0、1-47125-309-0、1-47125-312-0、1-47125-313-0、1-47125-331-0、1-47125-389-0、1-47125-431-0、1-47125-476-0、1-47125-488-0、1-47125-517-0、1-47125-531-0、1-47125-548-0、1-47125-549-0、1-47125-557-0、1-47125-575-0、1-47125-785-0、1-47125-811-0、1-47125-824-0、1-47125-854-0、1-47125-926-0、1-47126-022-0、1-47126-248-0、1-47126-291-014016磨耗センサー用穴無10イスズ410皿6×17.5(41)1911-47115-397-0
3,240
取扱い終了
4015874530-321-701-47115-400-0、1-47115-409-0、1-47115-547-0、1-47115-550-0、1-47115-553-0、1-47115-562-0、1-47115-683-0、1-47115-684-0、1-47115-686-0、1-47115-688-0、1-47115-690-0、1-47115-692-0、1-47115-773-0、1-47115-774-0、1-47115-928-0、1-47115-931-0、1-47125-055-0、1-47125-075-0、1-47125-078-0、1-47125-204-0、1-47125-318-0、1-47125-319-0、1-47125-326-0、1-47125-329-0、1-47125-435-0、1-47125-479-0、1-47125-534-0、1-47125-552-0、1-47125-578-0、1-47125-788-0、1-47125-857-0、1-47125-928-0、1-47125-929-0、1-47126-026-0、1-47126-258-0、1-47126-306-018016磨耗センサー用穴無15イスズ410皿6×17.5(61)1911-47115-400-0
4,660
取扱い終了
4015875435-322-701-47115-418-0、1-47115-424-0、1-47115-559-0、1-47115-744-0、1-47115-814-0、1-47115-868-0、1-47115-937-0、1-47125-267-0、1-47125-433-0、1-47126-293-014016磨耗センサー用穴無10イスズ410皿6×17.5(41)1911-47115-418-0
3,240
取扱い終了
4015876335-323-701-47115-421-0、1-47115-427-0、1-47115-565-0、1-47115-817-0、1-47115-885-0、1-47125-054-0、1-47125-080-0、1-47125-081-0、1-47125-084-0、1-47125-198-0、1-47125-269-0、1-47125-328-0、1-47125-436-0、1-47126-308-018016磨耗センサー用穴無15イスズ410皿6×17.5(61)1911-47115-421-0
4,660
取扱い終了
4015877230-324-701-47115-731-0、1-47115-732-0、1-47115-733-0、1-47115-755-0、1-47115-825-.0、1-47115-827-0、1-47115-865-0、1-47115-881-0、1-47115-883-0、1-47115-944-0、1-47115-958-0、1-47125-059-0、1-47125-063-0、1-47125-067-0、1-47125-071-0、1-47125-188-0、1-47125-206-0、1-47125-263-0、1-47125-322-0、1-47125-323-0、1-47125-395-0、1-47125-439-0、1-47125-447-0、1-47125-483-0、1-47125-490-0、1-47125-502-0、1-47125-537-0、1-47125-561-0、1-47125-791-0、1-47125-860-0、1-47125-861-0、1-47125-944-0、1-47126-030-0、1-47126-068-0、1-47126-078-0、1-47126-262-0、1-17126-312-0、1-47126-528-022016磨耗センサー用穴無17イスズ410皿6×18.5(69)1911-47115-731-0
5,530
取扱い終了
4015878130-327-701-47115-574-0、1-47115-726-0、1-47115-727-0、1-47115-728-0、1-47115-877-0、1-47115-879-0、1-47125-058-0、1-47125-060-0、1-47125-062-0、1-47125-066-0、1-47125-070-0、1-47125-156-0、1-47125-314-0、1-47125-315-0、1-47125-378-0、1-47125-499-0、1-47125-581-0、1-47126-024-0、1-47126-062-0、1-47126-250-0、1-47126-299-016016磨耗センサー用穴無14イスズ410皿6×18.5(57)1911-47115-574-0
4,170
取扱い終了
4015879730-330-801-47125-604-0、1-47125-700-0、1-47125-874-0、1-47126-461-0、1-47126-563-010012.5磨耗センサー用穴無22イスズ3706×123581-47125-604-0
4,600
取扱い終了
4015880630-331-801-47125-605-0、1-47125-702-0、1-47125-878-0、1-47126-565-013512.5磨耗センサー用穴無12イスズ3706×121781-47125-605-0
3,000
取扱い終了
4015881530-343-701-47126-800-012013磨耗センサー用穴無8イスズ320皿6×11.5(33)1521-47126-800-0
2,450
取扱い終了
4015882430-344-701-47125-118-0、1-47126-801-0、1-47126-802-014513磨耗センサー用穴無12イスズ320皿6×11.5(49)1521-47125-118-0
3,160
取扱い終了
4015883330-430-701-47115-073-017814.5磨耗センサー用穴無13イスズ4107×181951-47115-073-0
4,660
取扱い終了
4015884231-325-701-47115-778-0、1-47115-780-0、1-47120-554-0、1-47125-004-0、1-47125-005-0、1-47125-006-0、1-47125-102-0、1-47125-104-0、1-47125-130-0、1-47125-131-0、1-47125-208-0、1-47125-249-0、1-47125-253-0、1-47125-257-0、1-47125-290-0、1-47125-291-0、1-47125-296-0、1-47125-297-0、1-47125-341-0、1-47125-473-0、1-47125-698-0、1-47125-803-0、1-47125-837-0、1-47125-839-0、1-47125-954-0、1-47125-960-0、1-47125-978-0、1-47126-155-0、1-47126-277-0、1-47126-288-0、1-47126-345-0、1-47126-350-0、1-47125-358-0、1-47126-413-0、1-47126-419-0、1-47126-538-014513磨耗センサー用穴付12イスズ3206×10(49)1521-47115-778-0
2,550
取扱い終了
4015885131-334-701-47115-348-0、1-47115-392-0、1-47115-482-0、1-47115-500-0、1-47115-585-0、1-47115-617-0、1-47115-651-0、1-47115-811-0、1-47115-993-0、1-47120-203-0、1-47125-034-0、1-47125-035-0、1-47125-088-0、1-47125-090-0、1-47125-092-0、1-47125-247-0、1-47125-255-0、1-47125-258-0、1-47125-286-0、1-47125-287-0、1-47125-292-0、1-47125-337-0、1-47125-469-0、1-47125-585-0、1-47125-668-0、1-47125-670-0、1-47125-694-0、1-47125-801-0、1-47125-829-0、1-47125-831-0、1-47125-950-0、1-47125-956-0、1-47125-975-0、1-47126-151-0、1-47126-273-0、1-47126-286-0、1-47126-343-0、1-47126-346-0、1-47126-354-0、1-47125-409-0、1-47126-415-0、1-47126-524-0、1-47126-534-011012磨耗センサー用穴付14イスズ3206×10(57)3081-47115-348-0
3,140
取扱い終了
4015886731-335-701-47125-841-0、1-47126-157-0、1-47126-352-0、1-47125-360-0、1-47126-530-014513磨耗センサー用穴付12イスズ3206×10(49)1471-47125-841-0
2,550
取扱い終了
4015887631-336-701-47125-881-0、1-47126-047-0、1-47126-071-0、1-47126-086-0、1-47126-118-0、1-47126-127-0、1-47126-149-0、1-47126-217-0、1-47126-226-0、1-47126-330-0、1-47126-437-0、1-47126-544-0、1-47126-661-014016磨耗センサー用穴付10イスズ410皿6×17.5(41)1911-47125-881-0
3,240
取扱い終了
4015888531-337-701-47126-073-0、1-47126-091-0、1-47126-130-0、1-47126-220-0、1-47126-229-0、1-47126-333-0、1-47126-439-0、1-47126-546-018016磨耗センサー用穴付17イスズ410皿6×17.5(69)1911-47126-073-0
4,660
取扱い終了
4015889431-338-701-47125-538-0、1-47126-075-0、1-47126-093-0、1-47126-124-0、1-47126-125-0、1-47126-133-0、1-47126-223-0、1-47126-320-0、1-47126-336-0、1-47126-441-0、1-47126-548-0、1-47126-669-022016磨耗センサー用穴付17イスズ410皿6×18.5(69)1911-47125-538-0
5,530
取扱い終了
4015890331-339-701-47115-256-0、1-47115-349-0、1-47115-393-0、1-47115-430-0、1-47115-483-0、1-47115-501-0、1-47115-586-0、1-47115-587-0、1-47115-588-0、1-47115-618-0、1-47115-652-0、1-47115-994-0、1-47125-036-0、1-47125-037-0、1-47125-095-0、1-47125-097-0、1-47125-099-0、1-47125-119-0、1-47125-248-0、1-47125-256-0、1-47125-259-0、1-47125-288-0、1-47125-289-0、1-47125-294-0、1-47125-339-0、1-47125-471-0、1-47125-625-0、1-47125-696-0、1-47125-833-0、1-47125-835-0、1-47125-952-0、1-47125-958-0、1-47125-976-0、1-47126-153-0、1-47126-275-0、1-47126-287-0、1-47126-344-0、1-47126-348-0、1-47126-356-0、1-47126-411-0、1-47126-526-0、1-47126-536-012013磨耗センサー用穴付16イスズ3206×10(65)3081-47115-256-0
3,680
取扱い終了
4015891231-340-701-47126-120-0、1-47126-121-0、1-47126-575-0、1-47126-698-0、1-47126-700-0、1-47126-720-016016磨耗センサー用穴付10イスズ410皿6×18.5(41)1911-47126-120-0
4,170
取扱い終了
4015892131-341-70-22016磨耗センサー用穴付17イスズ410皿6×18.5(69)191-
5,530
取扱い終了
4015893731-342-701-47126-455-020016磨耗センサー用穴付17イスズ410皿6×17.5(69)1911-47126-455-0
4,700
取扱い終了
4015894631-345-701-47126-849-015012.5磨耗センサー用穴付12イスズ3706×10.5(49)1791-47126-849-0
2,950
取扱い終了
4015895530-019-705-87870-018-0、5-87870-023-0758小型トラック用10イスズ3206×102915-87870-018-0
1,650
取扱い終了
4015896430-621-705-87870-016-0、5-87870-017-0、5-88300-001-0、8-97015-787-0、8-97023-276-0757.6小型トラック用12イスズ3005×92815-87870-016-0
1,650
取扱い終了
4015897330-328-70-759.6小型トラック用10イスズ3206×10(41)291-
2,050
取扱い終了
4015898230-329-70-11011小型トラック用12イスズ3206×10(49)313-
3,150
取扱い終了
4015899135-440-701-47115-075-017814.5磨耗センサー用穴無13イスズ4107×181951-47115-075-0
4,660
取扱い終了
4015900735-441-701-47115-052-0、1-47115-107-0、1-47115-152-0、1-47115-176-0、1-47126-302-017814.5磨耗センサー用穴無13イスズ4107×181951-47115-052-0
4,660
取扱い終了
4015901635-451-701-47115-161-0、1-47126-304-017814.5磨耗センサー用穴無13イスズ4107×181951-47115-161-0
4,660
取扱い終了
4015902540-401-70MC837270、MC837272、MC837274、MC837276、MC865699、MC869387、MK384644、MK385230、MK385761、MK428327、MK42907714016磨耗センサー用穴無10ミツビシフソー410皿6×15.5(41)192MC837270
3,500
取扱い終了
4015903440-402-70MC837280、MC837282、MC837284、MC837286、MC865701、MC869389、MK385240、MK385765、MK428336、MK42908220016磨耗センサー用穴無14ミツビシフソー410皿6×15.5(57)192MC837280
5,000
取扱い終了
4015904341-403-70MC837236、MC838550、MC865412、MC865414、MC869391、MC869626、MC886740、MC886810、MC886871、MC886894、MC886980、MC889298、MC889789、MC889869、MC895405、MC895412、MC895581、MC895866、MC895890、MK321017、MK321687、MK321729、MK328151、MK328549、MK356044、MK356933、MK385270、MK385730、MK428348、MK429089、MK448297、MK528594、MK529689、MK53049515016磨耗センサー用穴付10ミツビシフソー410皿6×15.5(41)192MC837236
3,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする