LED30 ストロボライト
付属のマグネットで簡単に固定可能。マグネットを取り外してビス固定も可能です。
シガーライタープラグ付
配線コード2.8m付
LEDカラーはレンズと同色です。
eマーク取得品
定格
作動電圧DC9V~100V
点滅回数:65±3回/分
DC9V時:約300mA
DC100V時:約50mA
高さ(mm)132(マグネット除く)
寸法(Φmm)60
電球の種類LED
内容量1個
点滅回数:65±3回/分
DC9V時:約300mA
DC100V時:約50mA
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40172133 | 502992 | 72910469 | 502998 |
![]() |
LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー | JET INOUE(ジェットイノウエ) | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11