ブレーキライニングキット

ブレーキライニングキット - FCマテリアル(旧東海マテリアル)
(2件のレビュー)

ライニングとリベットのセット。
優れた耐熱性を持つアラミド繊維と複数の無機質繊維を使用しています。
摩擦特性としては低温域から高温域まで安定した効きが得られます。ライニングとリベットのセット。

内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
厚さ(mm)
穴数
メーカー
ドラム径(mm)
リベット
内側長(mm)
タイプ
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40178634DN-1037-95126ニッサンUD320皿6×11(25)143磨耗センサー用穴無41039-Z5027
7,040
取扱い終了
40178643DN-1047-115126ニッサンUD320皿6×11(25)143磨耗センサー用穴無44066-Z5028
7,230
取扱い終了
40178652DN-1057-1501510ニッサンUD400皿6×18(41)187磨耗センサー用穴無41039-90225
17,300
取扱い終了
40178661DN-1067-2201615ニッサンUD410皿6×18(61)196磨耗センサー用穴無44066-90028
26,300
取扱い終了
40178677DN-1087-130126ニッサンUD320皿6×11(25)143磨耗センサー用穴無44066-Z5127
7,700
取扱い終了
40178686DN-1147-2201619ニッサンUD410皿6×18(77)196磨耗センサー用穴無44066-90226
27,800
取扱い終了
40178695DN1107-0鋳物シュー用1501610ニッサンUD410皿6×18(41)192磨耗センサー用穴無41039-Z5189
17,200
取扱い終了
40178704DN1107-1鉄板シュー用1501610ニッサンUD410皿6×18(41)192磨耗センサー用穴無41039-92027
17,200
取扱い終了
40178713DN1117-0鋳物シュー用2201615ニッサンUD410皿6×18(61)192磨耗センサー用穴無44066-Z5089
24,800
取扱い終了
40178722DN1117-1鉄板シュー用2001615ニッサンUD410皿6×18(61)192磨耗センサー用穴無44066-91527
24,800
取扱い終了
40178731DN1127-5鋳物・鉄板共通1551310ニッサンUD320皿6×13(41)153磨耗センサー用穴付44066-Z5386
12,400
取扱い終了
40178747DN1157-5鋳物・鉄板共通1801617ニッサンUD410皿6×15.5(69)192磨耗センサー用穴付41039-00Z28
17,700
取扱い終了
40178756DN1167-5鋳物・鉄板共通2201617ニッサンUD410皿6×15.5(69)192磨耗センサー用穴付44066-00Z28
26,000
取扱い終了
40178765DN1177-5鋳物・鉄板共通110126ニッサンUD320皿6×11(25)143磨耗センサー用穴付41039-Z5085
7,150
取扱い終了
40178774DN1197-5鋳物・鉄板共通135126ニッサンUD320皿6×11(25)143磨耗センサー用穴付44066-Z5085
9,620
取扱い終了
40178783CN-3137-20315.517イスズ4107×21192磨耗センサー用穴無1-87870-550-0
23,700
取扱い終了
40178792CN-3207-1401610イスズ410皿6×17.5(41)191磨耗センサー用穴無1-87870-687-0
13,700
取扱い終了
40178801CN-3217-1801615イスズ410皿6×17.5(61)191磨耗センサー用穴無1-87870-689-0
20,600
取扱い終了
40178817CN-3227-1401610イスズ410皿6×17.5(41)191磨耗センサー用穴無1-87870-691-0
13,700
取扱い終了
40178826CN-3237-1801615イスズ410皿6×17.5(61)191磨耗センサー用穴無1-87870-693-0
20,600
取扱い終了
40178835CN-3247-2201617イスズ410皿6×18.5(69)191磨耗センサー用穴無1-87870-886-0
25,000
取扱い終了
40178844CN-3277-1601614イスズ410皿6×18.5(57)191磨耗センサー用穴無1-87870-962-0
19,300
取扱い終了
40178853CN-3297-1101112イスズ3206×10(49)313小型トラック用5-87870-028-0
13,500
取扱い終了
40178862CN-3437-120138イスズ320皿6×11.5(33)152磨耗センサー用穴無1-88311-385-0
10,600
取扱い終了
40178871CN3257-5鋳物・鉄板共通1451312イスズ3206×10(49)152磨耗センサー用穴付1-87870-918-0
10,900
取扱い終了
40178887CN3347-5鋳物・鉄板共通1101214イスズ3206×10(57)308磨耗センサー用穴付1-87870-210-0
13,600
取扱い終了
40178896CN3357-5鋳物・鉄板共通1451312イスズ3206×10(49)147磨耗センサー用穴付1-88310-607-0
10,900
取扱い終了
40178905CN3367-0鋳物シュー用1401610イスズ410皿6×17.5(41)191磨耗センサー用穴付1-88310-590-0
13,700
取扱い終了
40178914CN3367-1鉄板シュー用1401610イスズ410皿6×17.5(41)191磨耗センサー用穴付1-88310-589-0
13,700
取扱い終了
40178923CN3377-0鋳物シュー用1801617イスズ410皿6×17.5(69)191磨耗センサー用穴付1-88310-633-0
20,600
取扱い終了
40178932CN3377-1鉄板シュー用1801617イスズ410皿6×17.5(69)191磨耗センサー用穴付1-88310-631-0
20,600
取扱い終了
40178941CN3387-0鋳物シュー用2201617イスズ410皿6×18.5(69)191磨耗センサー用穴付1-88310-755-0
25,000
取扱い終了
40178957CN3387-1鉄板シュー用2201617イスズ410皿6×15.5(69)191磨耗センサー用穴付1-88310-753-0
25,000
取扱い終了
40178966CN3397-5鋳物・鉄板共通1201316イスズ3206×10(65)308磨耗センサー用穴付1-87870-211-0
15,300
取扱い終了
40178975CN3407-0鋳物シュー用1601610イスズ410皿6×18.5(41)191磨耗センサー用穴付1-88310-793-0
19,300
取扱い終了
40178984CN3407-1鉄板シュー用1601610イスズ410皿6×18.5(41)191磨耗センサー用穴付1-88310-791-0
19,300
取扱い終了
40178993CN3417-0鋳物シュー用2201617イスズ410皿6×18.5(69)191磨耗センサー用穴付1-88311-256-0
25,000
取扱い終了
40179002CN3417-1鉄板シュー用2201618イスズ411皿6×18.5(70)192磨耗センサー用穴付-
25,000
取扱い終了
40179011CN3427-5鋳物・鉄板共通2001617イスズ410皿6×17.5(69)191磨耗センサー用穴付1-88310-803-0
21,000
取扱い終了
40179027CN3447-1451312イスズ320皿6×11.5(49)152磨耗センサー用穴無1-88311-386-0
13,300
取扱い終了
40179036CN3457-5鋳物・鉄板共通15012.512イスズ3706×10.5(49)179磨耗センサー用穴付1-88310-307-0
12,500
取扱い終了
40179045MN-5127-12715.58ヒノ4066×15(33)194磨耗センサー用穴無04506-5230
14,000
取扱い終了
40179054MN-5147-20315.512ヒノ4066×15(49)194磨耗センサー用穴無04506-5240
22,000
取扱い終了
40179063MN-5167-21615.512ヒノ4066×15(49)194磨耗センサー用穴無04506-5250
23,000
取扱い終了
40179072MN-5217-20315.512ヒノ4066×15(49)194磨耗センサー用穴無04506-5240
22,000
取扱い終了
40179081MN-5227-21615.512ヒノ4066×15(49)194磨耗センサー用穴無04506-5250
23,000
取扱い終了
40179097MN-5247-1251314ヒノ3206×10(57)296磨耗センサー用穴無04506-5270
18,500
取扱い終了
40179106MN-5297-10012.514ヒノ3706×12(57)358磨耗センサー用穴無04506-6068
16,800
取扱い終了
40179115MN-5317-12715.58ヒノ4066×15(33)194磨耗センサー用穴無04506-5200
14,000
取扱い終了
40179124MN-5367-15215.512ヒノ4066×15(49)194磨耗センサー用穴無04506-5333
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40179386
2021-07-25
用途: ブレーキライニング張り替え

何でもあって価格も安くありがたいです。
また注文します。

2016-07-17
用途: トラックの修理
新泉運輸株式会社

日野の純正部品より良いと日野自動車の整備士の方がいってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする