コルゲートグランド L型(90°エルボ)

コルゲートグランド L型(90°エルボ) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド L型(90°エルボ) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド L型(90°エルボ) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
(3件のレビュー)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。

使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
取付穴径(Φmm)
チューブ最大径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
取付穴径(Φmm)
ねじの呼び
チューブ最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40183753N-FGN21-E-15B1221.4~21.9G1/216.0
オープン
669
736(税込)
当日出荷
40183762N-FGN21-E-18B1221.4~21.9G1/218.3
オープン
669
736(税込)
当日出荷
40183771N-FGN21-E-21B1521.4~21.9G1/222.0
オープン
869
956(税込)
当日出荷
40183787N-FGN26-E-26B1526.9~27.4G3/426.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
40183796N-FGN26-E-28B1526.9~27.4G3/428.5
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
40183805N-FGN33-E-34B1533.8~34.4G134.5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
40183814N-FGN42-E-42B2042.5~43.1G1-1/443.0
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785804N-MGN16-E-18B1516.4~16.8M16x1.518.3
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785820N-MGN20-E-15B1520.5~21.0M20x1.516
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785829N-MGN25-E-26B1525.5~26.0M25x1.526.5
オープン
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785838N-MGN25-E-28B1525.5~26.0M25x1.528.5
オープン
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785847N-MGN32-E-34B1532.6~33.2M32x1.534.5
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785856N-MGN40-E-42B2040.6~41.2M40x1.543
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785865N-PGN16-E-18B1223.0~23.5PG1618.3
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786328N-MGN16-E-13B-ST1016.4~16.8M16x1.513
オープン
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786337N-MGN16-E-15B1516.4~16.8M16x1.516
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786346N-MGN20-E-18B1520.5~21.0M20x1.518.3
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786355N-MGN20-E-21B1520.5~21.0M20x1.522
オープン
589
648(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786364N-PGN16-E-15B1223.0~23.5PG1616
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183762
2023-05-11
用途: 配線の保護
卸売・小売業

内部の爪が段差に引っ掛かりしっかり掴んで固定出来ます。
内部にゴムがないとコメントしている人が居りますが、こちらは防水タイプではありませんので、防水を要する場合はゴムのあるN-FGWの品番になる様です。
https://www.monotaro.com/g/00400249/

対象商品 : 40183762
2019-12-24
用途: 配線の保護

管内の配線の通りはスムースでしたので使いやすいと思いました。
また、確りとコルゲート管を咥えて少々コルゲート管を引っ張手も脱落しませんでした。出来たらもう少し安価にして欲しい。

対象商品 : 40183762
2018-12-07
用途: キャプタイヤコード配線に使用予定。
タツナミ機工

コントロールボックスからキャプタイヤコードの配線に使用するため購入したが、
調査不足のせいか固定側は問題なかったが、キャプタイヤコードを入れてナットを
締め付けすると、内部にゴム等がないためキャプタイヤコードを引っ張るとゆるゆるのため
配線が切れる恐れがあり使用を中止した、配線の固定側には向かないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする