グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132

グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 - 日本バルカー

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。
柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。
色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。
水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。

適合流体
(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液
用途低・中周速回転用特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40182834V#8132-3.0
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40182843V#8132-4.0
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
40182852V#8132-5.0
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
40182861V#8132-6.0
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
当日出荷
40182877V#8132-6.5
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40182886V#8132-8.0
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
40182895V#8132-9.5
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
40182904V#8132-10.0
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
40182913V#8132-11.0
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
40182922V#8132-12.5
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
40182931V#8132-14.5
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
40182947V#8132-16.0
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
40182956V#8132-19.0
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182965V#8132-20.0
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182974V#8132-22.0
オープン51,980
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182983V#8132-25.0
オープン61,980
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06698986V#8132【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25.0
オープン59,980
47,980
アウトレット
52,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする