グランドパッキン 炭素繊維系・灰色

グランドパッキン 炭素繊維系・灰色 - 日本バルカーグランドパッキン 炭素繊維系・灰色 - 日本バルカーグランドパッキン 炭素繊維系・灰色 - 日本バルカー
(5件のレビュー)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。
PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。

用途水・油ポンプ・回転機器用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~12最高使用温度(℃)200最高使用速度(m/s)15許容PV値(MPa・m/s)9.8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40181881V#62346.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40181897V#62346.5
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40181906V#62348.0
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
40181915V#62349.5
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
40181924V#623410.0
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
40181933V#623411.0
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40181942V#623412.5
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
40181951V#623414.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40181967V#623416.0
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40181976V#623419.0
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
40181985V#623420.0
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
40181994V#623425.0
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40181906
2025-03-03
用途: 小型船舶のスタンチューブ

通常のラミー麻の製品より良く止まるし焼けにくいと思います。
比較的安価で良いです。
少し切り口がバラけやすいとは思いますが、それ以上のメリットはあると思う。

対象商品 : 40181933
2019-04-16
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社ネイチャーリンク

PTFEのディスパージョンのおかげで挿入がスムーズでした。
満足する品質でした。

対象商品 : 40181915
2019-01-26
用途: ポンプ修理

今まで使用していた黒い通常のものよりも柔軟性があり施工が容易でした。問題無くシールされています。

対象商品 : 40181994
2017-07-31
用途: キルン内の処理物の漏れ防止
協和化工株式会社

比較的安価で、機械の固定部と回転部間のシールに適している

対象商品 : 40181915
2017-03-10
用途: 揚水ポンプ水漏れ修理
ライフサービス電気・ガス・熱供給・水道業

大変良かった 使用方法作業方法が添付していればもっと便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする