ハイパーインバーター24V

ハイパーインバーター24V - セルスターハイパーインバーター24V - セルスター

いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。
入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示
オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。
クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。

入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)21~30内容量1台
注意
※定格出力、最大出力の値は抵抗負荷時です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
最大出力(W)
コンセント個数
定格出力(W)
変換効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32602981DAC1500-24447015002120080
138,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
32602997DAC2500-24850025004175070
240,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする