アーガス
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
仕様
Rohs対応製品、ACC付、ファン付
電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
最大出力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格出力(W)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35774812
AS300 24V
-
1.6
300
123×232×61(リアパネル端子(D)23mmを含まず)
280
¥
69,000
¥
45,980
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
60877735
AS300 24V【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
1.6
300
123×232×61(リアパネル端子(D)23mmを含まず)
280
¥
69,000
¥
45,980
¥
36,980
アウトレット
¥
40,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
35774837
AS600 24V
-
3.2
600
171×326×69(リアパネル端子(D)24mmを含まず)
560
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください