アーガス
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
DC24V→AC100V
仕様
Rohs対応製品、ファン付
電圧(V)
24
内容量
1個
注意
※リモコン端子は別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力(W)
定格出力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35774855
AS1000 24V
1000
900
223×390×101(リアパネル端子(D)20mmを含まず)
5.2
¥
166,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35774873
AS1500 24V
1500
1300
223×420×102
6.2
¥
192,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35774891
S-2000W 24V
2000
1800
280×435×115
16.5
¥
288,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください