地デジ用薄型アンテナ(弱、中、強電界地区用)
進化させた独自技術(ツインデルタ双ループ方式)を採用し、さらなる高感度化と薄型、軽量化を実現しました。
新型マルチ金具により、マスト、壁面、ベランダにと幅広い取付が可能となりました。
仕様水平・垂直偏波用、弱電電界地域向け、DHマーク適合品。
付属品マルチ金具(マスト・ベランダ格子・壁面に取付可能)、防水キャップ、スパナ
質量(kg)4.5
出力端子F型
受信方式地上デジタル
適合マスト径(Φmm)25~49
動作利得(dB)8.0~9.3
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
内容量1台
注意
※ベランダ格子に取り付ける場合、強度が十分でなければ取付できません。
テレビ受信用機器 の新着商品
