曜日別特売

グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137

グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 - 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 - 日本バルカー
(2件のレビュー)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
コストパフォーマンスに優れています。
汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。

適合流体
バルブステム用
動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類
機器用
(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー
(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油
用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(機器用)1内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40183114V#81373.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40183123V#81374.0
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
40183132V#81375.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40183141V#81376.5
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
40183157V#81378.0
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
40183166V#81379.5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40183175V#813710.0
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
40183184V#813711.0
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
40183193V#813712.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
40183202V#813714.5
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
40183211V#813716.0
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
40183227V#813719.0
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
40183236V#813722.0
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40183245V#813725.0
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183141
2020-05-07
用途: スクリューコンベアのシール材

黒いタイプのグランドパッキンより硬め、2重3重と巻いて使用するより軸の径に合わせて1巻分ずつ切ったほうが使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 40183132
2013-03-15
用途: ゲート弁のグランド漏れ修理
有限会社塚本水道建設業・工事業

最近材料屋にもなく、探していました。グッドです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする