セフティー3 セフティー3の 農業機械 セフティー3の 防除機・噴霧器 セフティー3の 動力式噴霧器パーツ 動噴用噴口 ライトズーム 動噴用噴口 ライトズーム 注文コード 40239726 片手操作のピストル型噴口。 殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル。 材質 SUS304 C3604BD 幅(mm)130 高さ(mm)310 質量(g)440 奥行(mm)50 ねじSW13.8 噴出量(mL/min)5700~8000 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 I-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40239726 I-3 オープン ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 動力式噴霧器パーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【部品】 噴霧器用電池フタ白 藤原産業 税込¥296 ¥269 バスケットへ 【部品】 噴霧器用モーター 藤原産業 税込¥1,099~ ¥999~ 【部品】 噴霧器用ジョイント 藤原産業 税込¥153 ¥139 バスケットへ 【部品】 噴霧器本体ケース 藤原産業 税込¥1,066~ ¥969~ 【部品】 噴霧器用タンクホース組 藤原産業 税込¥879 ¥799 バスケットへ 【部品】 噴霧器用OリングB Φ6 藤原産業 税込¥153 ¥139 バスケットへ 【部品】 噴霧器用スイッチ 藤原産業 税込¥714 ¥649 バスケットへ 【部品】 噴霧器用電池フタ 藤原産業 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【部品】 噴霧器用モーター 藤原産業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 【部品】 噴霧器用電池ふた 黄 藤原産業 税込¥296 ¥269 バスケットへ 【部品】 噴霧器用電源コード 藤原産業 税込¥989 ¥899 バスケットへ 【部品】 10mホース完成 藤原産業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 【部品】 噴霧器用端子板 白 藤原産業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 【部品】 噴霧器用10Lタンク 藤原産業 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 【部品】 噴霧器用電池フタ赤 藤原産業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 【部品】 噴霧器用端子板 黄 藤原産業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 【部品】 噴霧器用電池ケース6本用 藤原産業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 【部品】 噴霧器用グリップ完成 藤原産業 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 【部品】 噴霧器用SSAフタ 藤原産業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 【部品】 噴霧器ポンプケースカバー 藤原産業 税込¥714 ¥649 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械防除機・噴霧器動力式噴霧器パーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります 手動式噴霧器 手動式噴霧器パーツ 動力式噴霧器 噴霧器補修部品・関連商品 動力式噴霧器パーツ 噴霧器ホース/パイプ 散粒機・散布機・散粉機 シェアする マイページ 最近見た商品