EB-SK11 EB-SK11の 農業・園芸資材 EB-SK11の コモ・ムシロ・縄・園芸テープ EB-SK11の シュロ縄・ロープ シュロ縄 シュロ縄 注文コード (1件のレビュー) 用途添え木・垣根・支柱の固定等 長さ(m)18 材質パームやし 質量(g)100 奥行(mm)3 太さ(mm)3 内容量1個 注意 ※用途以外には使用しないで下さい。 ※火気の近くで使用しないで下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3X18 色 選択解除 赤黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40240417 3X18 黒 オープン 取扱い終了 40240426 3X18 赤 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity しゅろ縄 加藤伝蔵商店 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ バインダー紐 丸三産業 税込¥7,698 ¥6,998 バインダー紐 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ポリエステルカットロープ 丸三産業 税込¥21,978~ ¥19,980~ PPロープ 正丸 丸三産業 税込¥5,718~ ¥5,198~ 麻ロープ カット 丸三産業 税込¥42,878~ ¥38,980~ PEロープ 正丸 丸三産業 税込¥5,718~ ¥5,198~ バインダー紐 丸三産業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ PVロープ 正丸 丸三産業 税込¥6,488~ ¥5,898~ ナイロンロープ 丸三産業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ サイザルロープ甘打ち 正丸 丸三産業 税込¥15,378~ ¥13,980~ サイザルロープ 正丸 丸三産業 税込¥8,468~ ¥7,698~ 綿金剛打カットロープ 丸三産業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 綿カットロープ 丸三産業 税込¥21,978 ¥19,980 ココファイバーシート SG Wonder zone 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジュートクロス SG Wonder zone 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ わら縄 大巻 2分5厘 タカショー 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ わら縄 大巻 3分 タカショー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ わら縄 大巻 1分5厘 タカショー 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ わら縄 大巻 2分 タカショー 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材コモ・ムシロ・縄・園芸テープシュロ縄・ロープ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40240426 2014-10-08 用途: 庭木の固定 100円ショップにも同様の商品がありますが比べ物にならないほど丈夫です。太さも均一で、簡単に切れる心配がありません。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります シュロ縄・ロープ コモ・ムシロ・園芸テープ シェアする マイページ 最近見た商品