収穫包丁 鋼付

収穫包丁 鋼付 龍馬

収穫作業用です。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途収穫鎌 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)120 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)270×50×20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40234817 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする