本鍛造 三角片手鍬

本鍛造 三角片手鍬 千吉 金

硬いところの穴掘りに最適設計。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途穴掘り・土起こし用 全長(mm)370 幅(mm)165 高さ(mm)370 質量(g)420 タイプ三角タイプ 奥行(mm)90 刃幅(mm)90 刃高(mm)130 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40243953 360MM
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする